Riferimenti
Gapi:OR 557.61X5.33 FPM75
Rubix:999190900013972


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 557,61 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A626G6-O-RING OR 557.61X5.33 FPM75
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:557.61 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 557,61 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione