Riferimenti
Gapi:OR 515.00X7.00 FPM75
Rubix:999221201000557


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 515 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11B33MG6-O-RING OR 515.00X7.00 FPM75
11b33mg6-o-ring or 515.00x7.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 515 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione