Riferimenti
Gapi:ORM266
Rubix:999190900017142
Produttore:11B41FK6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B41FK6-O-RING OR 26.00X6.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:6.00 mm Diametro Interno mm:26.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,67 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 100,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore