Riferimenti
Gapi:OR 109.00X3.00 FPM75
Rubix:999190900015123


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 109 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BG89G6-O-RING OR 109.00X3.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:109.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 109 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,27 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 105,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore