49381824-O-RING OR 17,30 2,40 80 FKM FP8018 ( MESCOLA 80 FKM FP801801)
O-ring Dichtomatik
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:49381824
Rubix:999210420061026
Produttore:49381824

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 49381824-O-RING OR 17,30 2,40 80 FKM FP8018 ( MESCOLA 80 FKM FP801801)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore