Riferimenti
Valgan:OR 61600 405,26X5,34 FP75
Rubix:160000000419799

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 405,26 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 61600 405,26X5,33 FP75
OR 61600 405,26X5,34 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 405,26 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore