Riferimenti
Gapi:ORV256
Rubix:999190900013856
Produttore:11A437G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A437G6-O-RING OR 145.64X3.53 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:145.64 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 145,64 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore