67181421-O-RING OR 20,00 2,50 80 NBR NB8028 ( MESCOLA 80 NBR NB802803)
O-Ring OR NBR 80
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67181421
Rubix:999210420072875
Produttore:67181421


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 67181421-O-RING OR 20,00 2,50 80 NBR NB8028 ( MESCOLA 80 NBR NB802803)
Gli O-rings sono anelli circolari di sezione circolare. Sono realizzati tramite vulcanizzazione da stampo. La funzione di tenuta è ottenuta tramite la deformazione radiale o assiale della sua sezione a montaggio avvenuto.
Applicazioni
Gli O-rings sono usati prevalentemente per tenute statiche di parti non in movimento e per tenute dinamiche di elementi di macchina in movimento. In determinate particolari condizioni è anche possibile utilizzare gli O-rings per entrambe le applicazioni. Con appropriati materiali e sedi è possibile l’applicazione fino a 1000 bar di pressione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione