2ERAE149-GUARNIZIONE RAE 01786 00262 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 01786 00262 L1
Rubix:999190900039102
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE149-GUARNIZIONE RAE 01786 00262 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:17.86 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17,86 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,10 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 28,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

