Riferimenti
Gapi:ORMV153
Rubix:999190900015025
Produttore:11BD95G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BD95G6-O-RING OR 15.00X3.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:15.00 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,52 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 87,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione