Riferimenti
Gapi:ORMV3423
Rubix:999190900016215
Produttore:11A301G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 34,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A301G6-O-RING OR 34.20X3.00 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:34.20 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 34,2 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,39 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 96,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione