49493857-O-RING E BACK-UP OR 6,00 2,00 80 NBR NB8018 (MESCOLA 80 NBR NB801801)

O-Ring OR NBR 80

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49493857
Rubix:999230328028467
Produttore:OR 6,00 2,00 80 NBR NB8018
49493857-O-RING E BACK-UP OR 6,00 2,00 80 NBR NB8018 (MESCOLA 80 NBR NB801801)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro della sezione2 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49493857-O-RING E BACK-UP OR 6,00 2,00 80 NBR NB8018 (MESCOLA 80 NBR NB801801)


Gli O-rings sono anelli circolari di sezione circolare. Sono realizzati tramite vulcanizzazione da stampo. La funzione di tenuta è ottenuta tramite la deformazione radiale o assiale della sua sezione a montaggio avvenuto.

Applicazioni

Gli O-rings sono usati prevalentemente per tenute statiche di parti non in movimento e per tenute dinamiche di elementi di macchina in movimento. In determinate particolari condizioni è anche possibile utilizzare gli O-rings per entrambe le applicazioni. Con appropriati materiali e sedi è possibile l’applicazione fino a 1000 bar di pressione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Diametro della sezione2 mm
Materialenbr
Durezza Shore A80 Shore
0,01 IVA esclusa
/ Unità
0,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione