Riferimenti
Valgan:OR 61050 266,06X5,34 NBR
Rubix:160000000421333

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 266,06 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 61050 266,07X5,33 NBR
OR 61050 266,06X5,34 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 266,06 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,34 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,13 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 12,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore