Riferimenti
Gapi:ORM332
Rubix:999190900017247
Produttore:11B570K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 33 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11B570K6-O-RING OR 33.00X2.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.00 mm Diametro Interno mm:33.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 33 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione