49461917-O-RING OR 126,00 3,00 80 FKM FP8006 ( MESCOLA 80 FKM FP800602)

O-Ring

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49461917
Rubix:999210420063573
Produttore:OR 126,00 3,00 80 FKM FP8006
49461917-O-RING OR 126,00 3,00 80 FKM FP8006 ( MESCOLA 80 FKM FP800602)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno126 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49461917-O-RING OR 126,00 3,00 80 FKM FP8006 ( MESCOLA 80 FKM FP800602)


Secondo la norma DIN ISO 3601 Anello circolare senza fine a sezione circolare Materiale: EPDM, FKM, HNBR, NBR, PTFE, VMQ.

Punti di forza

Effetto di tenuta dovuto alla deformazione della sezione trasversale dopo l'installazione e alla compressione assiale o radiale nello spazio di installazione
In stato di funzionamento, la pressione del fluido rafforza la funzione di tenuta
Universalmente applicabile Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati

Applicazioni

Applicazione universale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno126 mm
Diametro della sezione3 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A80 Shore
1,50 IVA esclusa
/ Unità
1,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione