Riferimenti
Gapi:OR 31.00X4.00 NBR70
Rubix:999190900018274


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 31 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BS15K6-O-RING OR 31.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:31.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 31 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,31 IVA esclusa
/ 500 Unità
€ 73,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore