Riferimenti
Valgan:OR 3268 67,95X2,62 NBR
Rubix:160000000421137

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 67,95 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 3268 67,95X2,62 NBR
OR 3268 67,95X2,62 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 67,95 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,46 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 1,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore