Riferimenti
Gapi:OR463
Rubix:999190900016646
Produttore:11A797K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 430,66 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A797K6-O-RING OR 430.66X6.99 NBR70
O-RING Diametro Corda:7.00 mm [ISO] Diametro Interno mm:430.66 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 430,66 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione