Riferimenti
Gapi:ORV148
Rubix:999190900013749
Produttore:11A235G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 69,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A235G6-O-RING OR 69.52X2.62 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:69.52 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 69,52 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore