2ERAE281-GUARNIZIONE RAE 06477 00262 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE145
Rubix:999190900039139
Produttore:RAE145
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE281-GUARNIZIONE RAE 06477 00262 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:64.77 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 64,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | tpe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

