PK8127 BACK-UP RING 127 (3143) OR: 36,17 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8127
Rubix:999190900046586
Produttore:2PA127K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36,17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8127 BACK-UP RING 127 (3143) OR: 36,17 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:36.17 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36,17 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore