2ERAE537-GUARNIZIONE RAE 08532 00353 L1
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:RAE 08532 00353 L1
Rubix:999190900039212
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERAE537-GUARNIZIONE RAE 08532 00353 L1
BACK-UP RING Modello:RAE Diametro Interno OR:85.32 mm Materiale:TPE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85,32 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

