O-RING 2-107 (3021) D.INT: 5,23 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: NBR 90 SH 28357
O-ring Anyseals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:28357
Rubix:999230725028986


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,23 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING 2-107 (3021) D.INT: 5,23 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: NBR 90 SH 28357
O-RING 2-107 (3021) D.Int: 5,23 mm D.Corda: 2,62 mm Mat: NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5,23 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore