Riferimenti
Gapi:ORM1504
Rubix:999190900018424
Produttore:11BU82K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BU82K6-O-RING OR 150.00X4.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:150.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,79 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 91,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione