Riferimenti
Gapi:OR 170.00X3.00 NBR70
Rubix:999190900017800


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BH77K6-O-RING OR 170.00X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:170.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,20 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 45,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione