PK8162 BACK-UP RING 162 (3575) OR: 145,72 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
ANELLI ANTIESTRUSIONE INTERI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:PK8162
Rubix:999190900046621


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145,72 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : PK8162 BACK-UP RING 162 (3575) OR: 145,72 MM X 2,62 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
BACK-UP RING Modello:PK8 Diametro Interno OR:145.72 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 145,72 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione