O-R NBR 90SH M D.209,30X5,7 01.OR90M.209357
O-ring Net Seals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.OR90M.209357
Rubix:999220805067903


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 209,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-R NBR 90SH M D.209,30X5,7 01.OR90M.209357
O-RING D.Int: 209,30 mm D.Corda: 5,70 mm Mat: NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 209,3 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,7 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione