449417-O-RING OR012,00X02,00 610 80FKM610

O-Ringe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:449417
Rubix:999230704002695
Produttore:449417
449417-O-RING OR012,00X02,00 610 80FKM610

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro della sezione2 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 449417-O-RING OR012,00X02,00 610 80FKM610


O-ring
OR 12,00 2,00 80 FKM 610

Punti di forza

The production of the o-rings is according to DIN 3771-Part 1, Quality "N". In order to cover the widest possible range of technical applications, O-rings are supplied in 5 different material qualities - in this case FKM. All catalogue materials for o-rings are specified and certified.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,29 g
Diametro interno12 mm
Diametro della sezione2 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A80 Shore
5,56 IVA esclusa
/ Unità
6,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione