O-RING 832 (156) D.INT: 52,39 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: NBR 90 SH 15458
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:15458
Rubix:999230728032867


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 52,39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING 832 (156) D.INT: 52,39 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: NBR 90 SH 15458
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:52.39 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 52,39 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore