Riferimenti
Valgan:OR 2212 53,70X1,78 FP75
Rubix:160000000419529

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 53,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : O-RING OR 2212 53,7X1,78 FP75
OR 2212 53,70X1,78 FP75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 53,7 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,34 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 7,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione