Riferimenti
Gapi:OR 50.00X2.50 FPM75
Rubix:999190900014892


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11B960G6-O-RING OR 50.00X2.50 FPM75
11b960g6-o-ring or 50.00x2.50 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,47 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 66,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione