O-RING 027 (2131) D.INT: 33,05 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 90 SH 15362
O-ring Anyseals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:15362
Rubix:999230725029003


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 33,05 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING 027 (2131) D.INT: 33,05 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 90 SH 15362
O-RING 027 (2131) D.Int: 33,05 mm D.Corda: 1,78 mm Mat: NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 33,05 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 1,78 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore