Riferimenti
Gapi:ORV267
Rubix:999190900013867
Produttore:11A448G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 209,14 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A448G6-O-RING OR 209.14X3.53 FPM75
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:209.14 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 209,14 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore