it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.334)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.076)
Tecnica dei fluidi
(44.063)
Fissaggio e assemblaggio
(8639)
Sicurezza Protezione Igiene
(12.127)
Utensileria manuale
(10.578)
Attrezzature
(3843)
Ferramenta e manutenzione
(1261)
Cuscinetti
(29.434)
Tecnologia lineare
(1281)
Trasmissione di potenza e trasporto
(3876)
Cinghie e catene
(21.436)
Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio
(2973)
Elementi antivibranti
(523)
Sistemi di tenuta
(21.197)
Lubrificazione centralizzata
(1591)
Vedi Organi di trasmissione
Guarnizioni statiche
(10.355)
Guarnizioni dinamiche
(10.837)
Vedi Sistemi di tenuta
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Sistemi di tenuta
Guarnizioni statiche
Prodotti di tenuta statica
O-ring
GUARNIZIONE DI031
GUARNIZIONE DI031
GUARNIZIONE
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Valgan:
DI031
Rubix:
160000000422811
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE DI031
DI031
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
0,48
IVA esclusa
/
Unità
€
0,58
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
11A765K6-O-RING OR 183.52X6.99 NBR70
67003948-O-RING OR 6,00 2,50 70 NBR NB7028 ( MESCOLA 70 NBR NB702822)
67003408-O-RING OR 88,57 2,62 70 NBR NB7028 ( MESCOLA 70 NBR NB702822)
OR 41,6 X 2,4 NBR 70
11A601G6-O-RING OR 183.52X5.33 FPM75
O-RING 027 (2131) D.INT: 33,05 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 90 SH 15362
49461565-O-RING OR 22,00 3,00 70 EPDM EP7071 (MESCOLA 70 EPDM EP707103)
O-RING 020 (2087) D.INT: 21,95 MM D.CORDA: 1,78 MM MAT: NBR 70 SH IN MESCOLA UL 11A058KB
PK8027 BACK-UP RING 027 (2131) OR: 33,05 MM X 1,78 MM H: 1,14 MM MAT: NBR 90 SH
11BT26K6-O-RING OR 72.00X4.00 NBR70
11A319K6-O-RING OR 50.50X3.00 NBR70
GUARNIZIONE OR 8500 126,37X6,99 NBR
67012625-O-RING OR 25,07 2,62 80 FKM FP8018 ( MESCOLA 80 FKM FP801801)
OR 4,5 X 1 VITON 80
11B424K6-O-RING OR 164.34X1.78 NBR70