Riferimenti
Gapi:ORM5053
Rubix:999190900016730
Produttore:11A319K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A319K6-O-RING OR 50.50X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:50.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione