Riferimenti
Gapi:ORV165
Rubix:999190900013766
Produttore:11A252G6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 164,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A252G6-O-RING OR 164.77X2.62 FPM75
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:164.77 Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 164,77 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 75 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore