O-RING 232 (4275) D.INT: 69,44 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: NBR 90 SH 15480
O-ring Anyseals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Anyseals:15480
Rubix:999230725028989


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 69,44 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : O-RING 232 (4275) D.INT: 69,44 MM D.CORDA: 3,53 MM MAT: NBR 90 SH 15480
O-RING 232 (4275) D.Int: 69,44 mm D.Corda: 3,53 mm Mat: NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 69,44 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione