Riferimenti
Gapi:ORM10325
Rubix:999190900017571
Produttore:11BA57K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 103 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BA57K6-O-RING OR 103.00X2.50 NBR70
O-RING Diametro Corda:2.50 mm Diametro Interno mm:103.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 103 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,42 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 57,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione