Riferimenti
Valgan:ORM 57,00 X 3,00 NBR
Rubix:160000000421950
Produttore:ORM 57,00 X 3,00 NBR


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 57 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE ORM 57,00 X 3,00 NBR
Guarnizione O-Ring Valgan in NBR (nitrile) Shore A 70, colore nero. Dimensioni ORM 57 x 3 mm: tenuta affidabile per applicazioni idrauliche e pneumatiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 57 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| Colore | nero |
| Temperatura massima | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,92 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 2,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione