OR90131 O-RING 131 (3168) D.INT: 42,52 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: NBR 90 SH

O-RING

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:OR90131
Rubix:999190900046360
Produttore:11A218KO
OR90131 O-RING 131 (3168) D.INT: 42,52 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: NBR 90 SH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno42,52 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OR90131 O-RING 131 (3168) D.INT: 42,52 MM D.CORDA: 2,62 MM MAT: NBR 90 SH


O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:42.52 Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno42,52 mm
Diametro della sezione2,62 mm
Materialenbr
Durezza Shore A90 Shore
0,11 IVA esclusa
/ Unità
0,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore