Riferimenti
Gapi:OR 72.00X4.00 FPM75
Rubix:999190900015709


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 72 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Dettagli del prodotto : 11BT26G6-O-RING OR 72.00X4.00 FPM75
11bt26g6-o-ring or 72.00x4.00 fpm75
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 72 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione