Riferimenti
Gapi:ORM043
Rubix:999190900017611
Produttore:11BD56K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11BD56K6-O-RING OR 4.00X3.00 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.00 mm Diametro Interno mm:4.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore