Riferimenti
Gapi:OR90174
Rubix:999190900019166
Produttore:11A261K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 221,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 3875 221,92X2,62 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:2.62 mm [ISO] Diametro Interno mm:221.92 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 221,92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 2,62 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,59 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 77,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione