49461704-O-RING OR 76,00 4,00 70 NBR NB7018 (MESCOLA 70 NBR NB701809)
O-RING
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49461704
Rubix:999210730028211
Produttore:49461704


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 76 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49461704-O-RING OR 76,00 4,00 70 NBR NB7018 (MESCOLA 70 NBR NB701809)
O-RING Diametro Corda:4.00 mm Diametro Interno mm:76.00 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 76 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore