Riferimenti
Gapi:OR90341
Rubix:999190900019310
Produttore:11A562K0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 88,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : OR 6350 88,27X5,33 NBR 90SH
O-RING Diametro Corda:5.34 mm [ISO] Diametro Interno mm:88.27 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 88,27 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 5,33 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore