Riferimenti
Valgan:OR 81650 418X6,99 NBR
Rubix:160000000421404

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 418 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE OR 81650 417,96X6,99 NBR
OR 81650 418X6,99 NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 418 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6,99 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,07 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 24,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore