Riferimenti
Gapi:OR 92.00X6.00 NBR70
Rubix:999190900016996


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11B22GK6-O-RING OR 92.00X6.00 NBR70
11b22gk6-o-ring or 92.00x6.00 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 92 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,89 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 69,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione