Riferimenti
Gapi:OR238
Rubix:999190900016448
Produttore:11A419K6


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 88,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11A419K6-O-RING OR 88.49X3.53 NBR70
O-RING Diametro Corda:3.53 mm [ISO] Diametro Interno mm:88.50 Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 88,5 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore