Riferimenti
Gapi:OR 330.00X6.00 NBR70
Rubix:999190900016834


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 330 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 11A723K6-O-RING OR 330.00X6.00 NBR70
11a723k6-o-ring or 330.00x6.00 nbr70
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 330 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,16 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 79,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione