359065-O-RING D.INT: 35,00 MM D.CORDA: 5,00 MM MAT: FPM 70 SH ORMV355

O-ring Anyseals

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Anyseals:359065
Rubix:999221018025828
359065-O-RING D.INT: 35,00 MM D.CORDA: 5,00 MM MAT: FPM 70 SH ORMV355

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro della sezione5 mm
Materialefkm/fpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 359065-O-RING D.INT: 35,00 MM D.CORDA: 5,00 MM MAT: FPM 70 SH ORMV355


O-RING D.Int: 35,00 mm D.Corda: 5,00 mm Mat: FPM 70 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro della sezione5 mm
Materialefkm/fpm
Durezza Shore A70 Shore
  • Disponibile: spedito entro 24 ore